Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Alcanta, Doppelbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Alcanta, Doppelbank
Sitzbezug für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Alcanta, Doppelbank
Artikel-Nr.:
     109-39101011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006.

Sitzbezug für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016
Doppelbank mit Gurtführung (Fahrerkabine) inkl. 2 Kopfstützenbezüge

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert. Der passende Fahrer-Einzelsitzbezug hat die Artikelnummer 39101010.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.