Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Alcanta, Doppelbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Alcanta, Doppelbank
Sitzbezug für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Alcanta, Doppelbank
Artikel-Nr.:
     109-39101004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006.

Sitzbezug für Citroen Jumper, Bj. ab 2006
Doppelbank mit Tisch und Gurtführung (Fahrerkabine) inkl. 2 Kopfstützenbezüge

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert. Der passende Fahrer-Einzelsitzbezug hat die Artikelnummer 39101003.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 115,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 106,37*
Ähnlich
k.A.
ab € 106,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.