Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach
Artikel-Nr.:
     109-25104285
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUVWCR320143S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Volkswagen Crafter,
Bj. 2006-2017, Radstand 3665mm, Hochdach
  • Abmessungen: 320x143cm
  • Aufbauhöhe: 23cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg

Die Montage des Dachgepäckträgers ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100969.

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,21*
€ 999,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,23*
€ 970,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,76*
€ 931,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,22*
€ 863,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,40*
Zubehör
King Ping
ab € 248,89*
Zubehör
King Ping
ab € 81,16*
Zubehör
King Ping
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.