Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Heckklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Heckklappe
Artikel-Nr.:
     109-25104240
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALURETK320173X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Renault Trafic, Bj. 2001-2014 mit Radstand 3098mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Renault Trafic,
Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, für Fahrzeuge mit Heckklappe
  • Abmessungen: 320x173cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
  • Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
    Bitte extra bestellen.

    Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 725,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 843,54*
    € 1.003,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 842,63*
    € 1.002,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 817,75*
    € 973,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 785,81*
    € 935,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 725,29*
    € 863,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    King Ping
    ab € 116,46*
    Zubehör
    King Ping
    ab € 81,26*
    Zubehör
    King Ping
    ab € 17,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.