Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Expert, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Expert, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Expert, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Expert, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Expert, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Expert, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Expert, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25104215
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUPEL2H1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Peugeot Expert,
Bj. ab 2016, Radstand 3275mm Standard, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 280x143cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,32*
€ 877,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,50*
€ 869,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,43*
€ 827,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,02*
€ 786,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,51*
€ 746,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,57*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,13*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.