Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Partner, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Partner, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Partner, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Partner, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Partner, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Partner, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Peugeot Partner, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Artikel-Nr.:
     109-25104208
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUPEPD200123X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Peugeot Partner,
Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version L1, Normaldach ohne Dachklappe, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 200x123cm
  • Aufbauhöhe: 20cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,93*
€ 744,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,33*
€ 740,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,11*
€ 726,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,74*
€ 698,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,35*
€ 629,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,64*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,72*
Zubehör
King Ping
ab € 81,14*
Zubehör
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.