Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Combo, Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Combo, Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Combo, Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Combo, Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Combo, Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Combo, Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Combo, Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25104178
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUOPCD200143S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem baugleichen Fiat Doblo, Bj. ab 2010 mit Radstand 2755mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Opel Combo
Bj. 2011-2018, Radstand 2755mm, L1, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 200x143cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,01*
€ 798,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,77*
€ 791,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,51*
€ 777,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,42*
€ 746,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,70*
€ 682,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,46*
Zubehör
King Ping
ab € 81,26*
Zubehör
King Ping
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.