Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Opel Vivaro, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25104172
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUOPVD280173X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Opel Vivaro,
Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 280x173cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,17*
€ 974,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,16*
€ 970,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,87*
€ 947,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,93*
€ 909,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,48*
€ 831,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,57*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.