Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen
Artikel-Nr.:
     109-25104156
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUNVMH320173S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem baugleichen Renault Master L3/H2, Bj. ab 2010 mit Radstand 3682mm, Gesamtlänge 6198mm, Heckantrieb und Hochdach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Nissan NV400,
Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2, inkl. Befestigungsschienen
  • Abmessungen: 320x173cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,65*
€ 1.039,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,06*
€ 1.006,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,08*
€ 967,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,59*
€ 901,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,22*
Zubehör
King Ping
ab € 81,22*
Zubehör
King Ping
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.