Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25104135
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUREKD220123X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012 mit Radstand 2697mm.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Mercedes-Benz Citan Extralang,
Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, für Fahrzeuge mit Hecktüren, ohne Dachklappe
  • Abmessungen: 220x123cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,82*
€ 766,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,20*
€ 757,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,97*
€ 737,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,48*
€ 707,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,29*
€ 648,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,42*
Zubehör
King Ping
ab € 81,16*
Zubehör
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.