Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang, 2-teilig
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang, 2-teilig
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang, 2-teilig
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang, 2-teilig
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang, 2-teilig
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     109-25104124
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUMESP400143S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018 mit Radstand 3250mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Mercedes-Benz Sprinter,
Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang
  • Abmessungen: 400x143cm (Dachkorb ist 2-teilig)
  • Aufbauhöhe: 23cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg

Die Montage des Dachgepäckträgers ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100964.

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,11*
€ 1.228,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,99*
€ 1.182,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,76*
€ 1.136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,12*
€ 1.061,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,64*
Zubehör
King Ping
ab € 282,53*
Zubehör
King Ping
ab € 81,14*
Zubehör
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.