Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach
Artikel-Nr.:
     109-25104123
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUMESP320143S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018 mit Radstand 3250mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Mercedes-Benz Sprinter,
Bj. 2006-2018, Radstand 3665mm, Hochdach
  • Abmessungen: 320x143cm
  • Aufbauhöhe: 23cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg

Die Montage des Dachgepäckträgers ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100963.

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,46*
€ 1.001,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,29*
€ 998,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,21*
€ 973,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,77*
€ 935,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,43*
€ 863,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,57*
Zubehör
King Ping
ab € 249,89*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.