Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dachgepäckträger aus Aluminium für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, Normaldach, mit Heckklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, Normaldach, mit Heckklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, Normaldach, mit Heckklappe
Artikel-Nr.:
     109-25104021
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUFIDK220123X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
FIAT Zubehör
KFZ-Lastenträgersystem
Dachgepäckträger aus Aluminium für Fiat Doblo
Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, Normaldach, mit Heckklappe
  • Abmessungen:220x123cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
Eigenschaften:
  • Material: Dachkorb aus Aluminium, Füße aus Stahl in schwarz
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig durch anodisiertes Aluminium
  • ca. 15% leichter als Stahl-Dachkörbe
  • mit TÜV/GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
  • inkl. 2 Spannbänder
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.
Weitere Suchbegriffe: doblo dachgepäckträger, fiat dachträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 615,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufschubrolle für Alu-Dachgepäckträger
King Ping
€ 100,00*
Zubehör
Spoiler für Alu-Dachgepäckträger
King Ping
€ 90,00*
Zubehör
verstellbarer Randbegrenzer für Aluminium-Dachgepäckträger, 10/20cm hoch, in Dreiecksform
King Ping
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG