Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25104011
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUCJLL280143X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016 mit Radstand 3000mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Citroen Jumpy,
Bj. 2007-2016, Radstand 3122mm, Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 280x143cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,80*
€ 944,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,92*
€ 941,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,87*
€ 916,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,59*
€ 878,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,46*
€ 809,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,46*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,69*
Zubehör
King Ping
ab € 81,26*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 297,79*
Zubehör
King Ping
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.