Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Jumper, Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25104005
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUCJKL300173S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger citroen jumper
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Citroen Jumper,
Bj. ab 2006, Radstand 3000mm, Normaldach
  • Abmessungen: 300x173cm
  • Aufbauhöhe: 19cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, dachgepäckträger jumper, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 785,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
€ 100,00*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
€ 79,00*
Zubehör
King Ping
€ 90,00*
Zubehör
Rhino Products
RP10
€ 255,00*
Zubehör
Rhino Products
RP12
€ 285,00*
Zubehör
King Ping
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.