Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Hecktüren, ohne Dachklappe
Artikel-Nr.:
     109-25104002
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUCIBD200123X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger citroen berlingo
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Citroen Berlingo,
Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version L1, Normaldach ohne Dachklappe, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 200x123cm
  • Aufbauhöhe: 20cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, dachgepäckträger berlingo, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 595,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
€ 100,00*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
€ 79,00*
Zubehör
King Ping
€ 90,00*
Zubehör
Rhino Products
RP10
€ 255,00*
Zubehör
King Ping
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.