Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachträger (Querträger) aus Aluminium für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachträger (Querträger) aus Aluminium für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³
Dachträger (Querträger) aus Aluminium für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³
Artikel-Nr.:
     109-25103081
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Querträger für Fixpunkt-Montage. Halter variieren je nach Fahrzeugmodell

Dachträger (Querträger) für Iveco Daily,
Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entwickelt
  • Material: Querstrebe aus Aluminium, Füße aus Stahl in schwarz
  • Querschnitts-Maß (BreitexHöhe): 45x35mm
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • Tragfähigkeit: 50kg pro Stück
  • sehr langlebig durch anodisiertes Aluminium
  • einfache und schnelle Montage
  • Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis: Da bei Transporten auch der Einsatz einer ungeraden Anzahl von Querträgern üblich ist, verkaufen wir sie in Stück. Benötigen Sie ein Paar, so bestellen Sie bitte 2 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Grundträger, Quertraverse, Lastenträger, Dachquerträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 7,38*
Zubehör
King Ping
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.