Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Opel Combo, Bj. ab 2011, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Opel Combo, Bj. ab 2011, Normaldach
Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Opel Combo, Bj. ab 2011, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25101188
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Querträger für Regenrinnenmontage. Halter variieren je nach Fahrzeugmodell

Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer für Opel Combo,
Bj. ab 2011, Normaldach, mit Fixpunkt-Montage ohne Dachreling

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entwickelt
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • Querschnitts-Maß: 35x35mm
  • kratzfest und korrosionsbeständig
  • Tragfähigkeit: 25kg pro Stück
  • einfache und schnelle Montage
  • Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:Da bei Transporten auch der Einsatz einer ungeraden Anzahl von Querträgern üblich ist, verkaufen wir sie in Stück. Benötigen Sie ein Paar, so bestellen Sie bitte 2 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Grundträger, Quertraverse, Lastenträger, Dachquerträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.