Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Normaldach
Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25101124
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Querträger für Regenrinnenmontage. Halter variieren je nach Fahrzeugmodell

Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer für Mercedes Benz Sprinter,
Bj. ab 2006, Normaldach

Die Montage der Dachträger ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100960 (Radstand 3250mm) oder 25100962 (Radstand 3665mm).

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entwickelt
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • Querschnitts-Maß: 35x35mm
  • kratzfest und korrosionsbeständig
  • Tragfähigkeit: 25kg pro Stück
  • einfache und schnelle Montage
  • Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:Da bei Transporten auch der Einsatz einer ungeraden Anzahl von Querträgern üblich ist, verkaufen wir sie in Stück. Benötigen Sie ein Paar, so bestellen Sie bitte 2 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Grundträger, Quertraverse, Lastenträger, Dachquerträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 228,58*
Zubehör
King Ping
ab € 249,67*
Zubehör
King Ping
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.