Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm M, Normaldach, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm M, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm M, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. ab 2016, Radstand 3275mm M, Normaldach, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25100343
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     CJL2H1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung bezieht sich auf die Produktgruppe Stahl-Dachgepäckträger.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Citroen Jumpy,
Bj. ab 2016, Radstand 3275mm M, Normaldach,
für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 280x140cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,42*
€ 850,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,64*
€ 826,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,13*
€ 792,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,07*
€ 723,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,45*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.