Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T6, Bj. ab 2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T6, Bj. ab 2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T6, Bj. ab 2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T6, Bj. ab 2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25100306
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     VWT6L1H1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem VW T5, Bj. 2003-2015 mit Radstand 3000mm, Normaldach und Heckklappe.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Volkswagen T6,
Bj. ab 2015, Radstand 3000mm,
Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 300x140cm
  • Aufbauhöhe: 26cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 37kg
Montage erfolgt ohne C-Schiene (Originalzubehör)

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,17*
€ 1.092,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,09*
€ 1.043,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,31*
€ 1.004,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,02*
€ 948,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,26*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.