Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3400mm, Normaldach, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3400mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3400mm, Normaldach, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3400mm, Normaldach, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25100292
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     VWTD320140S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem VW T5, Bj. 2003-2015 mit Radstand 3000mm, Normaldach und Heckklappe.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Volkswagen T5,
Bj. 2003-2015, Radstand 3400mm,
Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 320x140cm
  • Aufbauhöhe: 26cm
  • Anzahl Halter: 10
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 41kg
Montage erfolgt ohne C-Schiene (Originalzubehör)

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,93*
€ 1.155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,12*
€ 1.098,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,59*
€ 1.056,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,21*
€ 991,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,51*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.