Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3122mm, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3122mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3122mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Toyota Proace, Bj. 2013-2016, Radstand 3122mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25100263
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     TPLL280140X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem baugleichen Peugeot Expert, Bj. 2007-2016 mit Radstand 3000mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Stahl passend für Toyota Proace,
Bj. 2013-2016, Radstand 3122mm, Normaldach,
für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 280x140cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 36kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,78*
€ 851,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,36*
€ 839,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,26*
€ 822,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,74*
€ 789,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,84*
€ 725,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,56*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.