Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2
Artikel-Nr.:
     109-25100236
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     RMMH320160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung bezieht sich auf die Produktgruppe Stahl-Dachgepäckträger.


Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Master,
Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb, Hochdach, L2/H2
  • Abmessungen: 320x160cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,25*
€ 940,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,72*
€ 935,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,97*
€ 882,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,51*
€ 840,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,51*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.