Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
Artikel-Nr.:
     109-25100231
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     RETR250140S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Renault Trafic mit Radstand 3098mm, Normaldach (L1/H1) und Hecktüren.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Trafic,
Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Hochdach, L2/H2
  • Abmessungen: 250x140cm
  • Aufbauhöhe: 31cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 34kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,46*
€ 794,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,21*
€ 786,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,96*
€ 773,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,72*
€ 742,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,68*
€ 673,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,54*
Zubehör
King Ping
ab € 81,28*
Zubehör
King Ping
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.