Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Trafic, Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach, L1/H1, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25100226
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     RETD280160X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Trafic,
Bj. 2001-2014, Radstand 3098mm, Normaldach,
L1/H1, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 280x160cm
  • Aufbauhöhe: 31cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 36kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,14*
€ 872,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,11*
€ 864,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,51*
€ 822,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,84*
€ 781,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,03*
€ 746,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,51*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.