Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
Artikel-Nr.:
     109-25100223
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     REMA250160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Renault Master, Bj. 98-10 mit Radstand 3578mm und Hochdach (L2/H2).

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Master,
Bj. 1998-2010, Radstand 3078mm, Hochdach, L1/H2
  • Abmessungen: 250x160cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 32kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,52*
€ 839,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,17*
€ 833,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,51*
€ 816,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,19*
€ 784,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,02*
€ 714,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,54*
Zubehör
King Ping
ab € 81,28*
Zubehör
King Ping
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.