Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Normaldach, L1/H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Normaldach, L1/H1
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Normaldach, L1/H1
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Normaldach, L1/H1
Artikel-Nr.:
     109-25100175
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     NVKL280160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung bezieht sich auf die Produktgruppe Stahl-Dachgepäckträger.


Dachgepäckträger aus Stahl passend für Nissan NV400,
Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Normaldach, L1/H1
  • Abmessungen: 280x160cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,63*
€ 823,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,05*
€ 816,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,61*
€ 801,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,66*
€ 770,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,39*
€ 707,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,18*
Zubehör
King Ping
ab € 81,22*
Zubehör
King Ping
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.