Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, Normaldach, L2/H1, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25100170
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     NIPD320160X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Nissan Primastar mit Radstand 3098mm, Normaldach (L1/H1) und Hecktüren.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Nissan Primastar,
Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, Normaldach,
L2/H1, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 320x160cm
  • Aufbauhöhe: 31cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 39kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,75*
€ 901,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,93*
€ 897,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,36*
€ 876,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,73*
€ 842,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,64*
€ 776,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,18*
Zubehör
King Ping
ab € 81,22*
Zubehör
King Ping
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.