Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3098mm, Hochdach, L1/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3098mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3098mm, Hochdach, L1/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3098mm, Hochdach, L1/H2
Artikel-Nr.:
     109-25100169
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     NIPR220140S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Nissan Primastar mit Radstand 3098mm, Normaldach (L1/H1) und Hecktüren.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Nissan Primastar,
Bj. 2003-2015, Radstand 3098mm, Hochdach, L1/H2
  • Abmessungen: 220x140cm
  • Aufbauhöhe: 31cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 32kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,69*
€ 761,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,39*
€ 753,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,29*
€ 741,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,81*
€ 712,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,46*
€ 646,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,18*
Zubehör
King Ping
ab € 81,22*
Zubehör
King Ping
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.