Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang
Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang
Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang
Artikel-Nr.:
     109-25100136
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     MESP400160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 06-18 mit Radstand 3665mm und Hochdach.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018,
Radstand 4325mm, Hochdach
  • Abmessungen: 400x160cm
  • Aufbauhöhe: 29cm
  • Anzahl Halter: 12
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 48kg
Die Montage des Dachgepäckträgers ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100964.

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,19*
€ 1.098,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,81*
€ 1.060,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,54*
€ 1.018,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,14*
€ 945,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,51*
Zubehör
King Ping
ab € 282,08*
Zubehör
King Ping
ab € 81,20*
Zubehör
King Ping
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.