Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3250mm, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3250mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3250mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018, Radstand 3250mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25100133
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     MESP300160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 06 mit Radstand 3665mm und Hochdach.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018,
Radstand 3250mm, Normaldach
  • Abmessungen: 300x160cm
  • Aufbauhöhe: 29cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 40kg
Die Montage des Dachgepäckträgers ist nur mit einem Satz Befestigungsschienen möglich. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100960.

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,90*
€ 886,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,49*
€ 881,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,46*
€ 860,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,72*
€ 825,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,07*
€ 753,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,51*
Zubehör
King Ping
ab € 228,58*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.