Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³
Dachgepäckträger aus Stahl für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³
Dachgepäckträger aus Stahl für Iveco Daily, Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Laderaumvolumen 8,3m³
Artikel-Nr.:
     109-25100081
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     IVDA320160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung bezieht sich auf die Produktgruppe Iveco Daily.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Iveco Daily,
Bj. 2000-2014, Radstand 3000Lmm, Flachdach H1, Laderaumvolumen 8,3m³
  • Abmessungen: 320x160cm
  • Aufbauhöhe: 26cm
  • Anzahl Halter: 10
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 44kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,77*
€ 963,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,41*
€ 960,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,88*
€ 934,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,80*
€ 895,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,45*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.