Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Mittelhochdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Mittelhochdach
Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Mittelhochdach
Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Mittelhochdach
Artikel-Nr.:
     109-25100050
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     FOTR250160H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Transit, Bj. 2000-2014 mit Radstand 3300mm und Mittelhochdach.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Ford Transit,
Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Mittelhochdach
  • Abmessungen: 250x160cm
  • Aufbauhöhe ab Regenrinne: 54cm
  • Anzahl Halter: 10
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 39kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,29*
€ 886,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,48*
€ 876,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,99*
€ 856,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,29*
€ 822,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,67*
€ 754,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,57*
Zubehör
King Ping
ab € 81,35*
Zubehör
King Ping
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.