Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Flachdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Flachdach
Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Flachdach
Dachgepäckträger aus Stahl für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Flachdach
Artikel-Nr.:
     109-25100049
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     FOTR300160E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Transit, Bj. 2000-2014 mit Radstand 3300mm und Mittelhochdach.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Ford Transit,
Bj. 2000-2014, Radstand 2933mm, Flachdach
  • Abmessungen: 300x160cm
  • Aufbauhöhe ab Regenrinne: 29cm
  • Anzahl Halter: 10
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 42kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,64*
€ 940,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,91*
€ 934,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,85*
€ 910,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,11*
€ 874,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,14*
€ 805,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,57*
Zubehör
King Ping
ab € 81,35*
Zubehör
King Ping
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.