Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo Maxi, Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo Maxi, Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo Maxi, Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo Maxi, Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25100028
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     FIDO250120X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Fiat Doblo mit Radstand 2566mm.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Fiat Doblo Maxi,
Bj. 2005-2010, Radstand 2946mm, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 250x120cm
  • Aufbauhöhe: 26cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
  • Gewicht: 27kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,01*
€ 733,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,68*
€ 725,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,57*
€ 686,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,78*
€ 620,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,54*
Zubehör
King Ping
ab € 81,28*
Zubehör
King Ping
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.