Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, mit Hecktüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, mit Hecktüren
Dachgepäckträger aus Stahl für Fiat Doblo, Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, mit Hecktüren
Artikel-Nr.:
     109-25100020
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     FIDO220120X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Stahl passend für Fiat Doblo,
Bj. 2001-2010, Radstand 2566mm, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 220x120cm
  • Aufbauhöhe: 26cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
  • Gewicht: 20kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,29*
€ 694,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,96*
€ 686,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,00*
€ 650,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,71*
€ 591,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,51*
Zubehör
King Ping
ab € 81,19*
Zubehör
King Ping
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.