Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3000mm, Normaldach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3000mm, Normaldach
Dachgepäckträger aus Stahl für Citroen Jumpy, Bj. 2007-2016, Radstand 3000mm, Normaldach
Artikel-Nr.:
     109-25100014
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     CJKL250140X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Stahl passend für Citroen Jumpy,
Bj. 2007-2016, Radstand 3000mm, Normaldach,
für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 250x140cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 34kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,96*
€ 752,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,66*
€ 744,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,97*
€ 733,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,41*
€ 704,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,51*
€ 644,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,45*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.