Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5, Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm, Normaldach, mit Hecktüren von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100288
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     AH507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Volkswagen T5, Bj. 2009-2015 mit Radstand 3400mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen T5,
Bj. 2003-2015, Radstand 3000mm,
Normaldach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 300x140cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Eigengewicht: 39kg
Die Montage erfolgt ohne C-Schiene (Originalzubehör) an den Standard-Befestigungspunkten.

Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,65*
€ 1.176,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,54*
€ 1.129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,49*
€ 1.084,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,43*
€ 1.009,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,72*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 298,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.