Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100283
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A517
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Volkswagen Crafter, Bj. 2006-2017 mit Radstand 3665mm und Hochdach.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Volkswagen Crafter,
Bj. 2006-2017, Radstand 3250mm, Normaldach
  • Abmessungen: 320x160cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Eigengewicht: 42kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Hinweis: Der Dachgepäckträger kann mit und ohne Befestigungsschienen montiert werden. Damit sich die Last besser auf dem Fahrzeugdach verteilt, wird aber die Montage eines Satzes Befestigungsschienen empfohlen. Diese C-Schienen können als Sonderzubehör vom Fahrzeughersteller bezogen werden oder als Zubehör mitbestellt werden. Der passende Satz Befestigungsschienen hat die Artikelnummer 25100966. Der Dachträger ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit auf dem Dach montierter Rückfahrkamera sowie für Fahrzeuge mit Glasfaserdach (Superhochdach).

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,26*
€ 1.030,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,14*
€ 1.030,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,30*
€ 986,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,96*
€ 948,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,91*
€ 891,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 228,23*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,42*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 299,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.