Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, mit Hecktüren von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, mit Hecktüren von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100233
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Renault Trafic, Bj. 2001-2014 mit Radstand 3098mm, Normaldach und Hecktüren.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Renault Trafic,
Bj. 2001-2014, Radstand 3498mm, Normaldach, L2H1, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 340x160cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Eigengewicht: 40kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,89*
€ 1.055,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,97*
€ 1.009,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,02*
€ 969,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,30*
€ 910,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,69*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 297,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.