Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Hochdach, L1H2 von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Hochdach, L1H2 von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Hochdach, L1H2 von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Hochdach, L1H2 von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Hochdach, L1H2 von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Hochdach, L1H2 von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm, Frontantrieb, Hochdach, L1H2 von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100155
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem baugleichen Renault Master, Bj. ab 2010 mit Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Frontantrieb und Hochdach (L2H2).


Dachgepäckträger aus Aluminium für Nissan NV400,
Bj. ab 2010, Radstand 3182mm, Gesamtlänge 5048mm,
Frontantrieb, Hochdach, L1H2
  • Abmessungen: 300x160cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Eigengewicht: 40kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,52*
€ 1.069,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,19*
€ 1.022,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,75*
€ 983,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,47*
€ 921,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,42*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 299,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.