Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Extralang, Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, mit Hecktüren von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100135
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem baugleichen Renault Kangoo Compact, Bj. ab 2008 mit Radstand 2313mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan ExtraLang,
Bj. ab 2012, Radstand 3081mm, für Fahrzeuge mit Hecktüren und ohne Dachklappe
  • Abmessungen: 260x125cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Eigengewicht: 32kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,23*
€ 777,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,21*
€ 760,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,56*
€ 731,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,70*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 298,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.