Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, mit Hecktüren, ohne Dachklappe von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, mit Hecktüren, ohne Dachklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, mit Hecktüren, ohne Dachklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, mit Hecktüren, ohne Dachklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, mit Hecktüren, ohne Dachklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, mit Hecktüren, ohne Dachklappe von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang, Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, mit Hecktüren, ohne Dachklappe von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100133
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A597
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem baugleichen Renault Kangoo Compact, Bj. ab 2008 mit Radstand 2313mm und Normaldach.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Mercedes-Benz Citan Lang,
Bj. ab 2012, Radstand 2697mm, für Fahrzeuge mit Hecktüren und ohne Dachklappe
  • Abmessungen: 220x125cm
  • Anzahl Halter: 4
  • Eigengewicht: 28kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,81*
€ 758,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,11*
€ 739,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,13*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 297,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.