Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, mit Hecktüren von Rhino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, mit Hecktüren von Rhino
Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, mit Hecktüren von Rhino
Artikel-Nr.:
     109-24100041
Hersteller:
     Rhino Products
Herst.-Nr.:
     A564
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Ford Connect, Bj. 2003-2013 mit einem Radstand von 2664mm und flachem Dach.


Dachgepäckträger aus Aluminium für Ford Connect,
Bj. 2003-2013, Radstand 2912mm, Hochdach, für Fahrzeuge mit Hecktüren
  • Abmessungen: 220x125cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Eigengewicht: 26kg
Eigenschaften:
  • hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
  • Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
  • dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
  • aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
  • speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
  • serienmäßig inkl. Heck-Laufrolle aus Edelstahl
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,06*
€ 750,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,87*
€ 731,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,46*
€ 702,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,42*
Zubehör
Rhino Products
RP23
ab € 299,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.