Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laderaumboden für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderaumboden für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm
Laderaumboden für Renault Trafic, Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm
Artikel-Nr.:
     109-15100186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderaumboden
laderaumboden

Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 4035mm.

Laderaumboden für Renault Trafic
Bj. 2002-2014, Radstand 3498mm
  • 2-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • Eigenschaften:
    • Material: spezialvergütete Buchen-Hartholz-Funierplatte, 10mm dick
    • Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (anthrazit)
    • Die Kanten sind mit einem feuchtigkeitsabweisenden Kantenschutz behandelt.
    • Unterseite direkt verklebbar
    • hochwertige Erstausrüster-Qualität
    • ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Der blaue Engel“
    • formgefräst und paßgenau
    • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
    Mögliche Montagearten: Schrauben/Kleben/Klemmen
    Empfohlene Montage: Kleben
    Das Klebekit ist als Zubehör erhältlich.
    Zurrmulden (2 Stück) zum Klemmen sind ebenfalls als Zubehör erhältlich.
    Bitte jeweils extra bestellen.
    Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 302,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 365,20*
    € 434,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 358,51*
    € 426,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 350,50*
    € 417,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 343,70*
    € 409,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 302,19*
    € 359,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    k.A.
    ab € 16,00*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 25,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.