| |
|
| Artikel-Nr.: 109-15100052 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 4035mm. Laderaumboden für Ford ConnectBj. ab 2014, Radstand 3062mm- 1-teilig für Fahrzeuge mit Heckklappen-Kunststoffverkleidung
- 2-teilig für Fahrzeuge ohne Heckklappen-Kunststoffverkleidung
- für Modelle mit Trennwand und Schiebetür rechts
Eigenschaften:- Material: spezialvergütete Buchen-Hartholz-Funierplatte, 10mm dick
- Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (anthrazit)
- Die Kanten sind mit einem feuchtigkeitsabweisenden Kantenschutz behandelt.
- Unterseite direkt verklebbar
- hochwertige Erstausrüster-Qualität
- ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Der blaue Engel“
- formgefräst und paßgenau
- einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Mögliche Montagearten: Schrauben/Kleben/Klemmen Empfohlene Montage: Kleben Bei der Variante ohne Heckklappen-Kunststoffverkleidung ist es zur sicheren Verbindung der Bodenplatte mit der Verlängerung erforderlich, den Boden mit der Ladefläche zu verkleben. Das Klebekit ist als Zubehör erhältlich. Zurrmulden (6 Stück) zum Klemmen sind ebenfalls als Zubehör erhältlich. Bitte jeweils extra bestellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden, Schutzboden |
| | |
| |