Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC7311IDCKT, SC-70, 6-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 bit DAC DAC7311IDCKT, SC-70, 6-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-9236927
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7311IDCKT
EAN/GTIN:
     5059042373066
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = 0.2%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Versorgungsspannung
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 V, 3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

D/A-Wandler, 12-Bit, einfach, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
0.2%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 V, 3,3 V, 5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9236927, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC7311IDCKT, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,06616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,82*
€ 717,3558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,27*
€ 667,9113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 545,61*
€ 649,2759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,36*
€ 631,1284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,54*
€ 614,6826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.