Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Aktivfilter, Universal Filter 2. Ordnung, Switched Capacitor 100kHz, Quad, SOIC 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9236738
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UAF42AU
EAN/GTIN:
     5059042368772
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Filter-Typ = Universal Filter
Order max. = 2.
Architektur = Switched Capacitor
Grenzfrequenz = 100kHz
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Anzahl der Schaltkreisen = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10.28 x 7.52 x 2.35mm
Höhe = 2.35mm
Betriebstemperatur-Bereich = –25 → +85 °C

Integrierte Filterschaltkreise, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Filter-Typ:
Universal Filter
Order max.:
2.
Architektur:
Switched Capacitor
Grenzfrequenz:
100kHz
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Anzahl der Schaltkreisen:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10.28 x 7.52 x 2.35mm
Höhe:
2.35mm
Betriebstemperatur-Bereich:
–25 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: 9236738, Halbleiter, Schnittstellen, Aktivfilter, Texas Instruments, UAF42AU, Semiconductors, Interface ICs, Active Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 17,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 768,39*
€ 914,3841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 767,92*
€ 913,8248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 752,56*
€ 895,5464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 731,34*
€ 870,2946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 695,68*
€ 827,8592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.