|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9235974 Herst.-Nr.: MIKROE-1295 EAN/GTIN: 8606015074085 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = 8x8 R Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 8x8 R click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die Zusatzplatine verfügt über ein MAX7219-Displaytreibermodul mit 8-stelliger LED-Anzeige und 64 roten LED-Dioden. Die 8 x 8 G Click™ hat eine 5-V-Stromversorgung und kommuniziert mit der MCU über die SPI-Schnittstelle.. 8 x 8 R Click ist eine Zusatzplatine im mikroBUS™-Formfaktor Serielle rote 8 x 8 LED-Anzeigematrix Analoge und digitale Helligkeitssteuerung Integrierter BCD-Code-B-Decoder 5-V-Stromversorgung kann mit 3,3-V-Mikrocontrollern verwendet werden Wird in allen MikroElektronika-Compilern unterstützt mikroBUS™ ist ein speziell ausgelegter Pinbelegungsstandard mit SPI-, I2C-, Analog-, UART-, Interrupt-, PWM-, Reset- und Stromversorgungsstiften Weitere Informationen:  |  | LED-Technologie: | LED | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | 8x8 R Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |